Puerta de seguridad sin carril de protección Versión a partir de 01-2010

N.º do artigo: 63502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502
EAN/GTIN 4031405635029
Número do fabricante 063502
Número L L90110 298

Descrição

Descripción:

  • SEGÚN DIN EN ISO 14122-4
  • Se cierra automáticamente
  • Material: Aluminio brillante
  • Montaje sencillo
  • Dimensión ajustable del espacio libre aprox. 520-560 mm
  • Las bisagras de la puerta izquierda o derecha son posibles

Característica:

  • Entrada/salida: Puerta de fusible
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta