Roquete reversível, 3/8 polegada 3/8

N.º do artigo: 635000 3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
184 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Norma DIN 3122; DIN 3120
comprimento total 193 mm
Número de dentes 30
Ângulo de trabalho 12 grau
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635000 3/8
EAN/GTIN 4018754177776
Número do fabricante 12111010

Descrição

Ejecución:

Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.

Norma:

DIN 3122-D 10
Quadrado externo conforme DIN 3120-A 10 com esfera acionada por mola, para quadrado interior conforme DIN 3120-C 10 com entalhes.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete reversível, 3/8 polegada  3/8

Roquete reversível, 3/8 polegada 3/8

sob pedido
Em stock
184 peças em stock
58,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 598 peças em stock
31,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 298 peças em stock
47,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada
Ângulo de trabalho 12 grau 9,5 grau 9,5 grau
comprimento total 193 mm 195 mm 196 mm
Superfície cromado cromado cromado
Material Chrome-Alloy-Steel Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio
Número de dentes 30 38 38
Tipo de produto Roquete Roquete Roquete

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta