Puerta final de acero

N.º do artigo: 63497
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 63497
EAN/GTIN 4031405634978
Número do fabricante 063497

Descrição

Descripción:

  • Puertas de entrada con plancha de chapa metálica
  • Bloqueable por candado suministrado (incl. Dos llaves)
  • Barrera de acceso en la zona superior
  • Las paradas izquierda y derecha son posibles
  • Distancia desde el nivel de entrada hasta el borde inferior de la protección de espalda mín. 2.700 – máx. 3.000 mm según DIN 18799-3

Característica:

  • Anchura externa: 470 mm
  • Altura: 1800 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta