Destornillador acodado

N.º do artigo: 6344410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6344410
EAN/GTIN 4010886634448
Número do fabricante 6344410
Número L L60160 5027

Descrição

Descripción:

Acero al cromo vanadio 61CrSiV5, hasta SW 1/2″ zincado, desde SW 9/16″ cromado.

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Longitud de la hoja 2: 23 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/8″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta