Jogo de porta-pontas quadrado de 3/8 polegada, isolamento VDE 10 peças 10

N.º do artigo: 633996 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Belt B VDE 1
Número de peças 10
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Comprimento 230 mm
Largura 85 mm
Altura 80 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 633996 10
EAN/GTIN 4013288210234
Número do fabricante 05004930001

Descrição

Ejecución:

Jogo de porta-pontas totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Disposição numa correia têxtil robusta para fixação, por exemplo, na parede, na prateleira, no carrinho de oficina ou no sistema de transporte de ferramentas Wera 2go, utilizando as fitas de fecho autoaderentes fechadas.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado interior M2 – M5.
Para parafusos com Torx® interior M4 – M8.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de parafusos sextavada com isolamento VDE: 4 un. tam. 4; 5; 6; 8 mm
Insertos para chave de parafusos para Torx® com isolamento VDE: 6 un. tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Acondicionamento em: Cinto têxtil

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta