{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 15 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 8-19 mm | |
embalagem | Caja de plástico ABS | |
Comprimento | 322 mm | |
Largura | 134 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 633816 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260669 | |
Número do fabricante | 96021109 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 15 peças 12
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
177,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
208,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
110,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Largura | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Altura | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Comprimento | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso | Chave de caixa |