{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-19 mm | |
Material | Cromo-vanádio | |
embalagem | Caixa de plástico ABS | |
Comprimento | 257 mm | |
Largura | 147 mm | |
Altura | 45 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Superfície | cromado | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 5×10 | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 633812 6 | |
EAN/GTIN | 4062406060718 | |
Número do fabricante | 633812 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 15 peças 6
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
177,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
208,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
110,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Largura | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Altura | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Comprimento | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tipo de produto | Chave de caixa | Chave de caixa | Chave de caixa |