Llave de gancho, DIN 1810 forma B, 180-195 mm

N.º do artigo: 6338010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de gancho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6338010
EAN/GTIN 4010886633809
Número do fabricante 6338010
Número L L60160 1876

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma B
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 465 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 180-195
  • Anchura/Ø de la espiga: 10,0 mm
  • Altura del muñón: 8,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta