Llave de gancho, DIN 1810 forma B, 120-130 mm

N.º do artigo: 6337630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de gancho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6337630
EAN/GTIN 4010886633762
Número do fabricante 6337630
Número L L60160 2453

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma B
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Altura total [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 330 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 10,3 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 120-130
  • Anchura/Ø de la espiga: 8,0 mm
  • Altura del muñón: 8,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta