Llave de gancho, DIN 1810 forma A, 30-32 mm

N.º do artigo: 6334100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de gancho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6334100
EAN/GTIN 4010886633410
Número do fabricante 6334100
Número L L60160 3810

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma A
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 20 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 135 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30-32
  • Anchura/Ø de la espiga: 2,5 mm
  • Altura del muñón: 2,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta