Palanca de montaje 610 mm

N.º do artigo: 6333050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palanca normal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6333050
EAN/GTIN 4010886633304
Número do fabricante 6333050
Número L L60160 137

Descrição

Descripción:

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • Diseño: Versión pesada, con manivela
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 24
  • Longitud total [mm]: 610 mm
  • Material: 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta