Palanca de montaje 400 mm

N.º do artigo: 6332670
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palanca normal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6332670
EAN/GTIN 4010886633267
Número do fabricante 6332670
Número L L60160 942

Descrição

Descripción:

Con superficies protectoras para llantas de aluminio
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3

Característica:

  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 16
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material: 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta