Abrazadera de conexión

N.º do artigo: 63276
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63276
EAN/GTIN 4031405632769
Número do fabricante 063276

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para la profundidad de plataforma 800 y 1.000mm
  • Para el montaje entre la barandilla de la base o plataforma de extensión y el protector trasero para cerrar el hueco allí en el área de la barandilla y la banda de rodilla
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta