Soporte de pared especial, rígido 500-600mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 63270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63270
EAN/GTIN 4031405632707
Número do fabricante 063270
Número L L90110 1234

Descrição

Descripción:

  • 1 juego que consta de 1x derecha, 1x izquierda

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Distancia de pared: 500 mm
  • Max. Distancia de pared: 600 mm
  • Min. Distancia de la pared: 500 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta