Soporte de pared con abrazadera, ajustable 375-500mm, acero galvanizado

N.º do artigo: 63269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63269
EAN/GTIN 4031405632691
Número do fabricante 063269

Descrição

Descrição:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 125 mm
  • Max. Distancia de pared: 500 mm
  • Min. Distancia de la pared: 375 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta