Placa base de fijación al suelo para escaleras fijas acero galvanizado

N.º do artigo: 63253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63253
EAN/GTIN 4031405632530
Número do fabricante 063253
Número L L90110 13

Descrição

Descripción:

  • 120 x 120 mm, para montaje en el suelo de la escalera
  • Agujero: Ø13 mm
  • Nuevo: Longitud 370 mm, se puede acortar en el sitio si es necesario

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta