Extensão, 1/4 polegada 254

N.º do artigo: 632400 254
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 254 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 632400 254
EAN/GTIN 4018754103768
Número do fabricante 11010010

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem um quadrado externa ideal conforme DIN 3120 A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.
O quadrado interno rebaixado, o quadrado externo biselado e quatro ranhuras de encaixe permitem o encaixe “cego” das peças de acionamento e união.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta