Puntal de protección de la espalda de 3.000 mm de longitud de acero galvanizado en caliente

N.º do artigo: 63235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63235
EAN/GTIN 4031405632356
Número do fabricante 063235
Número L L90110 302

Descrição

Descrição:

  • Puntal de protección trasera de 3.000 mm de largo

Característica:

  • Longitud: 3000 mm
  • Material: Acero galvanizado, acero galvanizado en caliente
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta