Roquete de dentes finos “Zyklop Mini 3” reversível, 1/4 polegada 1/4

N.º do artigo: 632298 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8008 A Zyklop Mini 3
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 87 mm
Número de dentes 60
Material Aço cromo-molibdénio
Superfície cromado mate
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 632298 1/4
EAN/GTIN 4013288211699
Número do fabricante 05003793001

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda. A roda serrilhada permite um aparafusamento rápido em situações confinadas quando não há espaço para roquetes.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta