{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 8003 A | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
comprimento total | 141 mm | |
Número de dentes | 76 | |
Ângulo de trabalho | 4,7 grau | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 632290 | |
EAN/GTIN | 4013288174017 | |
Número do fabricante | 05004003001 |