Plataforma de aluminio acanalada Longitud de la plataforma 1860 mm

N.º do artigo: 632102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 632102
EAN/GTIN 4031405948686
Número do fabricante 632102
Número L L90110 960

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de aluminio ranurado

Característica:

  • Suelos: Aluminio estriado
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 850 mm
  • Altura de la plataforma: 118 mm
  • Longitud de la plataforma: 1860 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta