Lima de hoja de cuchillo Con aglomerante cerámico 25 x 3 x 100

N.º do artigo: 6321
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6321
EAN/GTIN 9003170063210
Número do fabricante 6321
Número L L50140 387

Descrição

Descripción:

El archivo de cuchilla de cerámica se utiliza para rectificado y la eliminación de cuchillas de cuchillo. Particularmente adecuado para el mecanizado de cuchillas hechas de HSS y aceros de alta aleación. Debido a los diferentes tamaños de grano, también puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación.

Característica:

  • Forma: 90FMK CUCHILLA ARCHIVO
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AFEIN
  • Dimensión (W x C x L): 25 x 3 x 100 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 100 mm

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados

Aplicación:

  • Para rectificado y eliminación de cuchillas hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta