{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
comprimento total | 115 mm | |
Número de dentes | 20 | |
Ângulo de trabalho | 18 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
com cabeça articulada | não | |
com cabeça giratória | não | |
com extrator | não | |
com função de martelo | não | |
com QuickRelease | não | |
Cabeça do roquete separável do punho | não | |
Punho rotativo | não | |
Orifício de alojamento na extremidade do cabo | não | |
Tipo de produto | Roquete | |
USP1 | reversível | |
USP2 | com bloqueio esférico, ângulo de trabalho de 18°, 115 mm de comprimento, cabeça polida |
Número do artigo | 632060 1/4 | |
EAN/GTIN | 4000896038558 | |
Número do fabricante | 863P |