Tobera para el suelo D-35mm, B-450mm, con rodillos

N.º do artigo: 631940000
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
Tipo de produto Tobera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631940000
EAN/GTIN 4007430104540
Número do fabricante 631940000
Número L L01760 80

Descrição

Descripción:

  • El cepillo multiusos para uso en seco, material tiras de cerdas de PP
  • Rodillos ajustables para ajustar la distancia al suelo
  • Muy robusto gracias a la carcasa de fundición a presión de aluminio, modelo de metal

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 35 mm
  • Tipo: Boquilla para suelo
  • Ancho: 450 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta