5 hojas para sierras de sable ″demolition wood + metal″ 225 x 1,6 mm

N.º do artigo: 631926000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631926000
EAN/GTIN 4007430122926
Número do fabricante 631926000

Descrição

Descripción:

  • Especial para trabajos de demolición en madera con elementos de acero o clavos
  • Alta estabilidad y robustez gracias al grosor extra grueso de la hoja de sierra (1,6 mm)

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,6 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1110 DF
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / inserciones metálicas Ø 10-175 mm / plásticos / para trabajos de demolición y renovación
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,3 mm / 6 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta