5 hojas para sierras de sable ″heavy metal″ 200 x 1,25 mm

N.º do artigo: 631909000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631909000
EAN/GTIN 4007430122988
Número do fabricante 631909000

Descrição

Descripción:

  • Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1025 BF
  • Longitud total: 200 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas 2-8 mm / tubos / perfiles Ø 10-150 mm
  • Descripción del producto: Estable, preciso, para uso intensivo, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,8 mm/ 14 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta