Brocas para martillo SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 110/160 mm

N.º do artigo: 631849000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631849000
EAN/GTIN 4007430075703
Número do fabricante 631849000

Descrição

Descripción:

  • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
  • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
  • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito

Característica:

  • Longitud de trabajo: 110 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Longitud total: 160 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta