Peldaños de parapeto, acero galvanizado Longitud especial

N.º do artigo: 63183
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63183
EAN/GTIN 4031405631830
Número do fabricante 063183
Número L L90110 12

Descrição

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
  • Tiempos de entrega más largos debido a la producción relacionada con la orden

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1200 mm
  • Longitud del conductor: 1220 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 2213 mm
  • Longitud clara: 1080 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Clase antideslizante: R10
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 29 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho de paso: 470 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta