2 hojas para sierras de sable ″expert cast iron″ 225 x 1,25 mm

N.º do artigo: 631818000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631818000
EAN/GTIN 4007430123022
Número do fabricante 631818000
Número L L01750 1750

Descrição

Descripción:

  • Duración muy larga gracias al espolvoreo de metal duro (grano 30)
  • Especial para uso en tubos de acero fundido, ladrillo, plásticos reforzados con fibra de vidrio y epoxi

Característica:

  • Versión: HM-coated / GRAIN 30
  • Espesor: 1,25 mm
  • Corresponde a Bosch Tipo: S 1130 riff
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño del material: HM
  • Idoneidad del material: Tubos de acero fundido Ø max. 6” / ladrillo / plásticos (GfK)
  • Unidad de ventas: 2

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta