{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 3,8 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | |
Comprimento | 36 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631809 TX20 | |
EAN/GTIN | 4062406265373 | |
Número do fabricante | 631809 TX20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para Torx® curto TX20
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
717 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 36 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 |
Medida do perfil A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |