{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Medida do perfil A | 6,6 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631769 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406265328 | |
Número do fabricante | 631769 TX40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para Torx® comprido TX40
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
733 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 100 mm | 100 mm |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 |
Medida do perfil A | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |