Manguera de aspiración Ø 35mm,L-1,75 m,C-58/35mm

N.º do artigo: 631751000
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
Tipo de produto Tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631751000
EAN/GTIN 4007430443922
Número do fabricante 631751000

Descrição

Descripción:

  • Con articulación giratoria y pieza de conexión de bayoneta
  • Equipamiento estándar en AS 20 L

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Conexión de bayoneta: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Longitud de manguera: 1,75 m.
  • Manguera Ø, exterior: 45 mm
  • Ø de manguera, interior: 38 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta