{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Versão | largo | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com cabeça esférica | sim | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631743 5 | |
EAN/GTIN | 4062406235130 | |
Número do fabricante | 631743 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada, com cabeça esférica comprido 5
sob pedido
Em stock
1 019 peças em stock
8,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
403 peças em stock
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | 12,5 mm |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 100 mm | 100 mm |
com cabeça esférica | sim | sim |
Sextavado | 5 mm | 5 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |