Inserto para chave de parafusos sextavada 1/4 polegada, curto versão em polegadas 7/64

N.º do artigo: 631722 7/64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
804 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 7/64 polegada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 12 mm
Comprimento 36 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631722 7/64
EAN/GTIN 4062406311100
Número do fabricante 631722 7/64

Descrição

Versão:

Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.
Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta