Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido 3

N.º do artigo: 631715 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
568 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 12 mm
Comprimento 55 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631715 3
EAN/GTIN 4045197493422
Número do fabricante 631715 3

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido 3

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido 3

sob pedido
Em stock
568 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 900 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 12 mm 12 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 55 mm 55 mm
Sextavado 3 mm 3 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta