{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 1 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
para parafusos de ⌀ | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | |
Comprimento | 36 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631619 1 | |
EAN/GTIN | 4062406265175 | |
Número do fabricante | 631619 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada 1
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
682 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | Chave de parafusos para Phillips | Chave de parafusos Pozidriv |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Tamanho da fenda em cruz | 1 | 1 | 1 |
Comprimento | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Superfície | cromado mate | cromado | cromado |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |