{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da lâmina | 5,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Espessura da lâmina | 1 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631613 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406235017 | |
Número do fabricante | 631613 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada 5,5
sob pedido
Em stock
634 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12 mm | 12,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Largura da lâmina | 5,5 mm | 5,5 mm |
Espessura da lâmina | 1 mm | 1 mm |
Comprimento | 25 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |