5 hojas para sierras de sable ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

N.º do artigo: 631493000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631493000
EAN/GTIN 4007430440921
Número do fabricante 631493000

Descrição

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1122 EF
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Chapa metálica 1,5-4 mm / perfiles Ø 5-175 mm / perfiles 5-175 mm / para cortes enrasados
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,4mm/ 18 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta