100 hojas para sierras de sable ″precision wood″ 150 x 1,25 mm

N.º do artigo: 631458000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631458000
EAN/GTIN 4061792157316
Número do fabricante 631458000

Descrição

Descripción:

  • Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín

Característica:

  • Versión: Cónico / tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 644 D.
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera 6-100 mm / aglomerado 6-60 mm / madera contrachapada / plásticos / especialmente para cortes de inmersión
  • Descripción del producto: Para aplicaciones profesionales en la obra y en el jardín
  • Unidad de venta: 100
  • paso de dientes: 4,0 mm/ 6 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta