{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 11,9 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631417 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406310837 | |
Número do fabricante | 631417 5/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 1/4 polegada, comprido versão em polegadas 5/16
sob pedido
Em stock
555 peças em stock
9,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
4,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
788 peças em stock
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
651 peças em stock
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,8 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 3/8 polegada | 1/4 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 50 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 25,5 mm |
Tamanho da chave | 5/16 polegada | 5/16 polegada | 5/16 polegada | 5/16 polegada | 5/16 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |