Bolsas textiles de polvo compactas

N.º do artigo: 631369000
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
Número do artigo 631369000
EAN/GTIN 4061792203105
Número do fabricante 631369000

Descrição

Descripción:

  • Fácil vaciado gracias a la cremallera y el sistema de resorte para sacudir
  • Resistente al desgaste y vida útil muy larga gracias al vellón de poliéster de alta calidad
  • Adecuado para herramientas eléctricas con una conexión de aspiración con diámetro exterior de 28 mm
  • Adecuado para herramientas eléctricas con una conexión de aspiración con diámetro interior de 35 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta