ISA 24

N.º do artigo: 631357850
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
Número do artigo 631357850
EAN/GTIN 4061792219618
Número do fabricante 631357850
Número L L01750 502

Descrição

Descripción:

  • Aspiración de polvo extremadamente ligera y compacta para perforar libre de polvo en hormigón, piedra y mampostería
  • Montaje fácil, sin herramienta en el martillo de batería KH 18 LTX BL 24 Q
  • Ideal para trabajar por encima de la cabeza o en áreas sensibles al polvo
  • Trabajar sin riesgos para la salud gracias al filtro HEPA para las partículas más pequeñas de polvo
  • De ajuste exacto para diferentes profundidades de perforación y longitudes de brocas
  • Cabezal de aspiración reemplazable sin herramienta con cepillos de poco desgaste
  • 3 segundos de tiempo de marcha en inercia para aspirar el polvo restante en el agujero
  • Depósito colector de fácil vaciado, transparente, p.ej., para 160 perforaciones Ø 6 / 40 mm
  • 100% de rendimiento de perforación con aspiración de polvo activa gracias al accionamiento por motor propio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta