Juego de accesorios Lo mejor de las brocas huecas 3/4 en Weldon

N.º do artigo: 63134999061
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63134999061
EAN/GTIN 4014586375588
Número do fabricante 63134999061
Número L L00010 2235

Descrição

Descripción:

  • Juego de accesorios El mejor de los taladros de núcleo 3/4 en Weldon
  • Larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm
  • Juego compuesto por 6 brocas huecas de Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm (profundidad de corte 25 mm) así como 2 pasadores de centrado (80 mm) en maletín de plástico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta