Broca HSS Nova 25 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63134530051
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 53 mm
Óleo de corte HSS
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 53 mm
Profundidade de corte 25 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63134530051
EAN/GTIN 4014586616117
Número do fabricante 63134530051
Número L L00010 4122

Descrição

Descrição:

  • Broca de núcleo HSS Nova 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de la broca 53 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta