Broca HSS Dura 25 con adaptador Weldon de 3/4

N.º do artigo: 63134460075
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 46 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 46 mm
Profundidade de corte 25 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63134460075
EAN/GTIN 4014586615554
Número do fabricante 63134460075
Número L L00010 3724

Descrição

Descrição:

  • Broca de HSS Dura 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de broca 46 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta