{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Haste | Weldonschaft | |
⌀ do furo | 30 mm | |
Profundidade de corte | 25 mm | |
Tipo de produto | Fresa de corona |
Número do artigo | 63134300075 | |
EAN/GTIN | 4014586614212 | |
Número do fabricante | 63134300075 | |
Número L | L00010 2082 |