Broca HSS Nova 50 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63134150052
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 15 mm
Óleo de corte HSS
Haste Weldonschaft
⌀ do furo 15 mm
Profundidade de corte 50 mm
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63134150052
EAN/GTIN 4014586612201
Número do fabricante 63134150052
Número L L00010 2239

Descrição

Descrição:

  • Broca de núcleo HSS Nova 50 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta