Broca hueca HSS Dura 50 con receptáculo QuickIN

N.º do artigo: 63133200068
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63133200068
EAN/GTIN 4014586612911
Número do fabricante 63133200068
Número L L00010 1684

Descrição

Descripción:

  • Brocas HSS Dura 50 con adaptador QuickIN
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta