Sierra de perforación TCT para tubos con soporte QuickIN PLUS

N.º do artigo: 63131428010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63131428010
EAN/GTIN 4014586333557
Número do fabricante 63131428010
Número L L00010 2313

Descrição

Descripción:

  • Sierra de carburo de tungsteno para tubos con soporte QuickIN PLUS
  • con punta de carburo de tungsteno con una vida útil óptima para su uso en material de tubos y superficies curvas con espesores de pared de hasta 4 mm
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 4 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 4 mm
  • Taladro-Ø 28 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta