Brocas HM Ultra 100 con soporte Weldon 32

N.º do artigo: 63127821010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
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
⌀ nominal DC 100 mm
Óleo de corte HM
⌀ do furo 100 mm
Profundidade de corte 100 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63127821010
EAN/GTIN 4014586425115
Número do fabricante 63127821010
Número L L00010 3252

Descrição

Descrição:

  • Broca HM Ultra 100 con eje Weldon 32
  • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 100 mm. Agujero interior de 8 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 100 mm
  • Ø de la broca 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta